すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354GF-6A

品名 : [M/400mm] 手袋(天然ゴム・綿裏地)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質天然ゴムサイズM
全長400mm厚み0.5mm
掌周り212mm中指長さ80mm
重量51.5g(片手)
洗濯、屋外清掃(庭掃除・洗車)、園芸・家庭菜園等
除染・アスベスト除去作業に。
又、食品に直接触れる作業でも使用できます。
食品衛生法適合品
販売価格

450(税抜)/ 495円(税込)

カタログ価格

450円(税抜)/495円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/02 15:06現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top