すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA762HA-1

品名 : [ 70枚用] 大型ホッチキス針(1800本)

仕様

メーカーマックス(MAX)型番1210FA-H
綴じ枚数50~70枚入数1800本
1連接着本数100本
EA762HA用替針
12号10mm
販売価格

860円(税抜)/ 946円(税込)

カタログ価格

860円(税抜)/946円(税込)

在庫数

最新在庫: 42

(2026/10/27 08:13現在)

更新
商品入数1販売単位箱
カタログページ1807ページ
バリエーション一覧
EA762HA-1 [ 70枚用] 大型ホッチキス針(1800本)
EA762HA-2 [110枚用] 大型ホッチキス針(1600本)
EA762HA-3 [150枚用] 大型ホッチキス針(1000本)
EA762HA-4 [200枚用] 大型ホッチキス針(600本)
その他関連
関連商品EA762HD-22 : 中型針用リムーバー
関連商品EA762HD-25 : 中型針用リムーバー(レッド)
関連商品EA762HD-26 : 中型針用リムーバー(ホワイト)
本体EA762HA : [150枚綴じ]大型ホッチキス
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1806ページ
  • エスコ便利カタログ1807ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top