すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354K-11

品名 : [M/210mm]手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)

カタログ訂正

25/04/24 (誤)EN388耐切創レベルXB (正)EN388:2003 耐切創レベル3 (No.56 1160)

仕様

メーカーマックス型番MT900
サイズM材質表:ケブラー
裏:ナイロン
全長(mm)210掌周り(mm)170
中指長さ(mm)72厚み(mm)1.75
カラー本体:イエロー
裾:ホワイト
15ゲージ
EN388:2003規格 耐切創レベル3
インナー用手袋としても使用できます。
耐熱、耐切創性に優れています。
薄手手袋
販売価格

1,170(税抜)/ 1,287円(税込)

カタログ価格

1,170円(税抜)/1,287円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2025/12/16 18:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2239ページ
バリエーション一覧
EA354K-11 [M/210mm]手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
EA354K-12 [L/210mm]手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
EA354K-13 [LL/230mm]手袋(耐切創/薄手・ケブラー・裏ナイロン)
ウェブカタログ画像
※サイズによって裾の色は異なります。
  • ※サイズによって裾の色は異なります。
  • エスコ便利カタログ2238ページ
  • エスコ便利カタログ2239ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top