すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354MA-36

品名 : [M/215mm] 手袋(ニトリルゴムコート/タッチスクリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー3M型番GLOVE TOUCH
サイズM全長(mm)215
掌周り(mm)170中指長さ(mm)75
材質ナイロン70%、ポリエステル22%、ポリウレタン6%、金属繊維2%
掌部:ニトリルゴム
厚み(mm)1.2※厚みは手のひら部分で測定(コーティング部分含む)
ゲージ13ゲージ
タッチタイプは、手袋をしたままで、スマホ、タブレット等を操作することが可能です。
手袋をしたままでも手の感覚で細かい作業もできます。
通気性があり長時間の作業でも快適
丈夫で長持ち、洗って繰り返し使える。
販売価格

885(税抜)/ 974円(税込)

カタログ価格

885円(税抜)/974円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/17 07:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2243ページ

代替品

EA354JA-2
  • 品番

    EA354JA-2

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像
※画像はEA354MA-37(Lサイズ)です。
  • ※画像はEA354MA-37(Lサイズ)です。
  • ゴムの種類
  • エスコ便利カタログ2242ページ
  • エスコ便利カタログ2243ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top