すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829TB-8A

品名 : 1" x11 パイプタップ(Rc/ISO形状/HSS)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番TPT
呼びRC1”×11食付2.5P
全長109mmねじ長33mm
基準径位置26mmシャンク径26mm
■長24mm■巾21mm
溝数4被削材中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など
材質ハイス(HSS)重量413g
管用テーパめねじを加工するのに用います。
主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
基準径位置はISO準用(JIS B 4446:1998)
ねじ部精度は JIS B0203 相当です。
販売価格

39,000円(税抜)/ 42,900円(税込)

カタログ価格

39,000円(税抜)/42,900円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 17:06現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0906ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829TB-0.5 1/16"x28 パイプタップ(Rc・ISO形状・HSS)
    EA829TB-1 1/8"x28 パイプタップ(Rc・ISO形状・HSS)
    EA829TB-2 1/4"x19 パイプタップ(Rc・ISO形状・HSS)
    EA829TB-3A 3/8"x19 パイプタップ(Rc/ISO形状/HSS)
    EA829TB-4A 1/2"x14 パイプタップ(Rc/ISO形状/HSS)
    EA829TB-6A 3/4"x14 パイプタップ(Rc/ISO形状/HSS)
    EA829TB-8A 1" x11 パイプタップ(Rc/ISO形状/HSS)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • 被削材
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ906ページ
    • エスコ便利カタログ907ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top