すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829XE

品名 : M 6-M24 六角ダイスセット(細目・HSS)

木製ケースに入った便利なセットです

仕様

材質HSSサイズ(メトリック細目)M6×0.75・M8×1・M10×1・M12×1.25・M14×1.25・M16×1.5・M18×1.5・M20×1.5・M22×1.5・M24×2
木製ケースサイズ520(W)×90(D)×37(T)mm対応被削材鉄、非鉄金属
販売価格

54,000円(税抜)/ 59,400円(税込)

カタログ価格

54,000円(税抜)/59,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/10/29 18:08現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0911ページ

代替品

EA829MB-100
  • 品番

    EA829MB-100

  • コメント

    サイズ仕様ご確認お願いします

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ910ページ
  • エスコ便利カタログ911ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top