すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829SP-16B

品名 : M16x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番EX-HC-SFT STD
材質HSSE(高バナジウムハイス)呼びM16×1.5
全長(mm)95食付3P
ねじ長(mm)32シャンク径(mm)12.5
■巾(mm)10■長(mm)13
溝数3精度STD
中炭素鋼以上のハイカーボン材、ダイス鋼、合金鋼などの止り穴の加工に適しています。
販売価格

6,540円(税抜)/ 7,194円(税込)

カタログ価格

6,540円(税抜)/7,194円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 18:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0897ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829SP-3 M 3x 0.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
    EA829SP-5 M 5x 0.8 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
    EA829SP-12B M12x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
    EA829SP-12C M12x1.25 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
    EA829SP-14B M14x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
    EA829SP-16B M16x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
    EA829SP-18B M18x 1.5 スパイラルタップ(高炭素鋼用)
    ウェブカタログ画像
    画像はEA829SP-12です。
    • 画像はEA829SP-12です。
    • 被削材対応表
    • ねじ下穴ドリル径表
    • エスコ便利カタログ896ページ
    • エスコ便利カタログ897ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top