すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829TE-2

品名 : 1/8"x28 スパイラルタップ(PT(Rc))

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番SFT-TPT
呼び1/8”×28喰付2.5P
全長55mmねじ長19mm
基準径位置13mmシャンク径8mm
■長9mm■巾6mm
溝数3対応被削材中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
材質HSS(ハイス)重量22g
JIS2級
管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
販売価格

4,470円(税抜)/ 4,917円(税込)

カタログ価格

4,470円(税抜)/4,917円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 16:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0906ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829TE-2 1/8"x28 スパイラルタップ(PT(Rc))
    EA829TE-3 1/4"x19 スパイラルタップ(PT(Rc))
    EA829TE-4 3/8"x19 スパイラルタップ(PT(Rc))
    EA829TE-5 1/2"x14 スパイラルタップ(PT(Rc))
    EA829TE-7 3/4"x14 スパイラルタップ(PT(Rc))
    EA829TE-10 1" x11 スパイラルタップ(PT(Rc))
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ906ページ
    • エスコ便利カタログ907ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top