すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA929AC-162

品名 : 300x325mm 工業用ワイパー(耐溶剤/特厚/870シート

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです

仕様

シートサイズ(mm)300×325枚数870枚
色青
大量使用に便利な大容量ロールタイプ
特厚タイプ
ポリプロピレン繊維とセルロース繊維を高圧噴射で織り込んだ溶剤に強いワイパーです
EA929AC-61より溶剤に強く、耐久性にも優れたワイパーです。
青色でグリースや泥を拭き取る際に汚れが目立ちにくいワイパーです
繊維くずが出にくくなっています。
ちぎりやすいミシン目入
溶剤の拭き取りや表面が粗い場所の拭き取りに
壁掛け型ディスペンサー(EA929AC-201)・フロアスタンド型ディスペンサー(EA929AC-202)に取り付けて使用可能
販売価格

22,100円(税抜)/ 24,310円(税込)

カタログ価格

22,100円(税抜)/24,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 18:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0620ページ

代替品

EA929AC-161
その他関連
オプションEA929AC-201 : 365x415x300mm 壁掛けディスペンサー(ロールマット用)
オプションEA929AC-202 : 425x425x845mm フロアスタンド(ロールマット用)
ウェブカタログ画像
  • 壁掛け型・フロアスタンド型ディスペンサーに取り付けて使用可能

資料

SDS英語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ620ページ
  • エスコ便利カタログ621ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top