すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA829SC-10BA

品名 : M10x1.25/150mm スパイラルタップ(TiN COAT)

仕様

メーカーオーエスジー(OSG)型番TIN-LT-SFT STD
呼びM10×1.25精度OH3
食付2.5P全長150mm
ねじ長10.5mm首下長41mm
シャンク径7mm■長8mm
■巾5.5mm溝数3
突き出しセンタなし被切削材炭素鋼、ステンレス鋼、銅など
材質HSSE(高バナジウムハイス)重量48g
TiNコーティング
水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です
販売価格

8,870円(税抜)/ 9,757円(税込)

カタログ価格

8,870円(税抜)/9,757円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 19:03現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0898ページ
数量:

この商品には、15点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA829SC-3 M 3x0.5 /100mm スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SC-4 M 4x0.7 /100mm スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SC-5 M 5x0.8 /100mm スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SC-6 M 6x1.0 /100mm スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SC-8 M 8x1.25/100mm スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SC-8B M 8x1.25/150mm スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SC-10 M10x1.5 /150mm スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SC-10BA M10x1.25/150mm スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SC-12A M12x1.75/150mm スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SC-12BA M12x 1.5/150mm スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SC-12CA M12x1.25/150mm スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SC-14A M14x 2.0/150mm スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SC-14BA M14x 1.5/150mm スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SC-16A M16x 2.0/150mm スパイラルタップ(TiN COAT)
    EA829SC-16BA M16x 1.5/150mm スパイラルタップ(TiN COAT)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    ※当サイズは突出しセンタなしです
    • ※画像は代表画像です\n※当サイズは突出しセンタなしです
    • 被削材対応表
    • ねじ下穴ドリル径表

    資料

    使用方法説明
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ898ページ
    • エスコ便利カタログ899ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top