すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA354VJ-8

品名 : 25-27cm 靴下(足袋型/純綿)5足

仕様

メーカーおたふく手袋型番S-179
サイズ25~27cm材質綿100%
入数5足入り
かかと付
足袋型靴下
綿100%で肌触りもよく、吸汗性に優れています。
販売価格

895(税抜)/ 985円(税込)

カタログ価格

895円(税抜)/985円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/05/09 19:11現在)

更新
商品入数5販売単位
カタログページ2268ページ
ウェブカタログ画像
※5足入
  • ※5足入

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2268ページ
  • エスコ便利カタログ2269ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top