取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
『踏んで、引っぱり、カットするだけ』の簡単シューズカバー
仕様
| 仕様 | 本体+ロールフィルム1巻 | 本体サイズ | 600×250×200(H)mm |
|---|
| フィルムサイズ | 160mm×180m | フィルム材質 | LDPE(低密度ポリエチレン) |
|---|
| フィルム使用回数(1ロール) | 約250足 | | |
|---|
| 粘着性のプラスチックフィルムを靴底やブーツ裏に簡単に取付できます。 |
| 室内に泥や砂の跡を残しません。 |
| 『踏んで、引っぱり、カットするだけ』の簡単シューズカバー |
| 1足あたり約22円でリーズナブルです。 |
| かがんだり腰を曲げる動作は必要なし |
| 現場・ビル・事務所・工場・自動車サービスなどでのシューズカバーや簡易養生用に |
| 販売価格 | 16,300円(税抜)/
17,930円(税込)
| カタログ価格 | 16,300円(税抜)/17,930円(税込) |
|---|
| 在庫数 | 最新在庫:
0 (2026/10/06 17:21現在) |
|---|
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
|---|
代替品