すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA355AC-13

品名 : 77x 55cm エプロン(作業用・デニム・ポケット付)

工業作業から園芸まで使える腰から下の作業用エプロンです

仕様

サイズ77×55cm紐サイズ2.5×85cm
材質エプロン:綿デニム
腰紐:綿
縫い糸:ポリエステル
縫い糸材質ポリエステル
ポケットサイズ20×15.5cm
工業作業から園芸まで使える腰から下の作業用エプロン
ひもはお腹の前で結ぶタイプです。
フロントにポケット1個付
【ご注意ください】
生地調達の都合上、生産ロットにより色合い・厚みに差がでる場合があります。
また縫製品のためサイズが若干異なることがあります。
ご了承下さい。
販売価格

1,210(税抜)/ 1,331円(税込)

カタログ価格

1,210円(税抜)/1,331円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2025/06/28 22:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2276ページ
バリエーション一覧
EA355AC-13 77x 55cm エプロン(作業用・デニム・ポケット付)
EA355AC-14 77x 55cm エプロン(作業用・デニム)
ウェブカタログ画像
  • 本商品はポケットあります。
  • エスコ便利カタログ2276ページ
  • エスコ便利カタログ2277ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top