すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA355K-41

品名 : 240mm 脚カバー(溶接用)

軽度のスパークやスパッタから靴を守ります

仕様

全長約240mm材質牛革
重量約300g取付方法ベルト式
入数1足
耐炎性ケブラー糸縫性
靴の上の装着します。
ベルト調整可能
天然革を染色している為、色にバラツキがあります。
販売価格

4,440(税抜)/ 4,884円(税込)

カタログ価格

4,440円(税抜)/4,884円(税込)

在庫数

最新在庫: 43

(2025/04/30 14:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0087ページ
ウェブカタログ画像

資料

その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ86ページ
  • エスコ便利カタログ87ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top