すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA355KD-5A

品名 : 457mm 腕カバー(耐切創・ケブラー/1双)

仕様

材質ケブラー全長457mm
約80mm親指穴約60mm
重量約80g入数1双
耐切創性、難燃性、耐熱性に優れています。
ANSI規格 耐切創レベルA4
洗濯機で洗えます。
親指穴が開いているタイプのアームプロテクターです。
2層構造になっています。
販売価格

4,800(税抜)/ 5,280円(税込)

カタログ価格

4,800円(税抜)/5,280円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2025/06/22 12:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0089ページ2264ページ
ウェブカタログ画像
※入数:1ペア
  • ※入数:1ペア\n
  • ロゴは黄色です。
  • エスコ便利カタログ88ページ
  • エスコ便利カタログ89ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top