すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA365RH-11

品名 : DC18V ヒートガン(本体のみ/充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

23/10/24 ●サイズ 誤:65×78×268(H)mm 正:165×78×268(H)mm (NO.54、55 963)

仕様

メーカーHiKOKI型番RH18DA(NN)
電源18Vリチウムイオン電池(EA813HF-17A)温度設定1:30~400度
設定2:30~550度
風量設定1:200L/分
設定2:300L/分
サイズ165×78×268(H)mm(EA813HF-17A装着時)
重量1.3kg(EA813HF-17A装着時)付属品ノズル(丸)・ノズル(曲面)・ノズル(平面)
蓄電池(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売
スイッチで風量、本体上部の温度調整ボタンで温度を設定することができます。
10℃ごとに温度設定でき、液晶表示で出力温度が確認できます。
フロントカバーを回転させるとノズルに触らず取り外せます。
フック・LEDライト付
縦置き可能
コードレス&液晶表示で使いやすさ抜群
販売価格

23,300(税抜)/ 25,630円(税込)

カタログ価格

23,300円(税抜)/25,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA365RH-11A
その他関連
オプションEA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
  • 付属ノズル

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top