すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA934-1

品名 : 200g 強力エポキシ接着剤(塩ビ・ゴム等)

仕様

メーカースリーボンド型番2081D
内容量本剤:100g
硬化剤:100g
使用温度範囲-40~200℃
本剤:淡黄白色~桜色
硬化剤:黄褐色透明
可使時間60分(25℃)
硬化時間24時間(25℃)
1時間(60℃)
完全硬化時間
主成分本剤:エポキシ樹脂
硬化剤:変性ポリアミドアミン三級アミン
用途自動車・車輌・船舶関係、釣具・傘・レインコートなど、雨樋・パイプなどの修理・接着、塩ビケーブル・リード線のシールに
適用材質硬質・軟質塩ビ、CR・EPDM等のゴム、各種金属、コンクリートなど粘度本剤:11Pa・s
硬化剤:10Pa・s
比重本剤:1.16
硬化剤:0.98
主な市場輸送市場
工材公共市場
2液混合タイプ
可使時間が長く(60分/25℃)作業性に優れています。(オープンタイムが必要ない)
本剤と硬化剤は目分量等容量混合型ですので混合作業が楽にできます。
強力な接着力を持っています。
強度の立ち上がりが早く、常温(25D℃)12時間後には実用強度に到達します。
無溶剤ですので、被着体を傷つけることがありません。
追加説明硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
※完全硬化時間とは異なります。

販売価格

3,330(税抜)/ 3,663円(税込)

カタログ価格

3,330円(税抜)/3,663円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/08/21 18:28現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ1473ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1472ページ
  • エスコ便利カタログ1473ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top