すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA365VB-3

品名 : AC100V/1200W ヒートブロワー(温度可変式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

23/12/15 ●温度 誤:室温~500℃ 正:室温~420℃(9032 No.54、55)

仕様

メーカー石崎電機製作所(SURE)型番PJ-218A
電源AC100V(50/60Hz)消費電力1200W
温風温度室温~420℃(電子温度可変)
※別売りの熱風集中ノズル(EA365VD-3)装着時は約500℃
風量0.3m3/min~0.4m3/min
風速900m/min~1200m/minスイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長3mサイズφ96(W)×290(L)×96(H)mm
重量約1100g付属品フィルター×1、カーボンブラシ×1
高温工業用熱風機です。
据置タイプ
噴出し温度は400℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。
加熱しようとするものに近づけ、適切な距離を保って、均一に熱風をあてます。
風量調整機能付き
ヒーター温度を電子コントロールでき、風量の調整を後部風量つまみで調整します。
アタッチメントの種類を選びません。
ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
<使用上の注意>
・ご使用前に必ず点検の実施をお願いします。
・本製品は高温工業用熱風機です。
・吹き出し温度は300℃以上、本体の内部温度は1000℃以上になります。
・ご使用方法の誤りや点検を怠ると、火災、火傷、感電などの事故が発生する恐れがあります。
・ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
・事故防止、安全運転のため必ず定期点検を実施して下さい。
<別売りアダプター>
スプーンノズル:EA365VD-1
熱風集中ノズル:EA365VD-2
平型ノズル:EA365VD-3
販売価格

86,000(税抜)/ 94,600円(税込)

カタログ価格

86,000円(税抜)/94,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/20 03:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA365VB-1
その他関連
オプションEA365VD-1 : 55mm スプーンノズル
オプションEA365VD-2 : φ6mm 熱風集中ノズル
オプションEA365VD-3 : 42mm 平形ノズル
オプションEA365VD-21 : 80x150x360mm L型スタンド
ウェブカタログ画像
  • 各部の名称
  • 使用例
  • 風量調節と温度調節可能!
  • 付属品:カーボンブラシ(2個)
  • 付属品:フィルター(1枚)

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top