すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366CS

品名 : 280x230mm 耐水ペーパーセット(#120-#2000/50枚)

仕様

メーカー三共理化学(FUJISTAR)型番DCCS
用途車輪・金属などの塗装面全般の研磨にサイズ230×280mm
粒度#120・#180・#240・#320・#400・#600・#800・#1000・#1500・#2000 (各5枚)ケースサイズ350(W)×270(D)×46(H)mm
砥粒炭化ケイ素(CC)基材紙(Cw)
入数50枚 (10種類/各5枚)
乾式・湿式両用
手作業・ポータブルサンダーで使用できます。
厳選された原材料を使用し、厳しい工程管理のもとで製造された、高品質・高性能の研磨剤です。
素地調整から高級仕上げまで優れた研磨性能を発揮します。
時計ケースなどの金属研磨に使用できます。
販売価格

5,270(税抜)/ 5,797円(税込)

カタログ価格

5,270円(税抜)/5,797円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/07/16 16:05現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0603ページ
ウェブカタログ画像
10種類(各5枚)
  • 10種類(各5枚)
  • ケース入り
  • エスコ便利カタログ602ページ
  • エスコ便利カタログ603ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top