すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA366RR-1

品名 : 230x280mm 耐水ペーパーセット(55枚)

平面研磨や仕上げ工程に最適です。

仕様

メーカー理研コランダム型番※ESCOオリジナルセット品
仕様水研ぎ・空研ぎ兼用用途あらゆる分野の研磨作業に
セット内容#80・180・240・320・400・600・800・1000・1500・2000・2500(各5枚入)サイズ230×280mm
ケースサイズ350(W)×270(D)×46(H)mm砥粒C(炭化ケイ素)
基材木材パルプ、セルロース入数55枚
金属の下地から仕上げ研磨、プラスチックスの研磨まで幅広くご使用いただけます。
バリやキズ取り、サビや汚れ落とし、塗装面の研磨
平面研磨や仕上研磨と幅広く使用できます。
耐水性のある基材を使用しており、シャープな切れ味で研削性に富んでいます。
収納ケース付
販売価格

5,570(税抜)/ 6,127円(税込)

カタログ価格

5,570円(税抜)/6,127円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/07/18 03:29現在)

更新
商品入数1販売単位SET
カタログページ0603ページ
バリエーション一覧
EA366RR 230x280mm 耐水ペーパーセット(25枚)
EA366RR-1 230x280mm 耐水ペーパーセット(55枚)
その他関連
セット商品EA366RR-8 : 230x280mm/# 80 耐水ペーパー(5枚)
セット商品EA366RR-18 : 230x280mm/# 180 耐水ペーパー(5枚)
セット商品EA366RR-24 : 230x280mm/# 240 耐水ペーパー(5枚)
セット商品EA366RR-32 : 230x280mm/# 320 耐水ペーパー(5枚)
セット商品EA366RR-40 : 230x280mm/# 400 耐水ペーパー(5枚)
セット商品EA366RR-60 : 230x280mm/# 600 耐水ペーパー(5枚)
セット商品EA366RR-80 : 230x280mm/# 800 耐水ペーパー(5枚)
セット商品EA366RR-100 : 230x280mm/#1000 耐水ペーパー(5枚)
セット商品EA366RR-150 : 230x280mm/#1500 耐水ペーパー(5枚)
セット商品EA366RR-200 : 230x280mm/#2000 耐水ペーパー(5枚)
セット商品EA366RR-250 : 230x280mm/#2500 耐水ペーパー(5枚)
セット商品EA506JA-3 : 350x270x46mm/A4 ファイルケース
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ602ページ
  • エスコ便利カタログ603ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top