すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA424CA-16

品名 : R 3/4"xφ20 フレキ管継手(雄ねじ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーオンダ製作所型番FCJ1-2020M-S
ねじサイズR3/4”適合径φ20mm
全長41mm材質黄銅
日水協認証登録品
販売価格

1,120(税抜)/ 1,232円(税込)

カタログ価格

1,120円(税抜)/1,232円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/29 17:22現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA424CA-4 R 1/2"xφ16 フレキ管継手(雄ねじ)
EA424CA-6 R 3/4"xφ16 フレキ管継手(雄ねじ)
EA424CA-16 R 3/4"xφ20 フレキ管継手(雄ねじ)
メイン画像
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. IMG
  2. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top