すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA424CC-4A

品名 : Rc1/2"xφ16 フレキ管継手(雌ねじ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーオンダ製作所型番FCJ2-1316CM-S
ねじサイズRc1/2\"適合径φ16mm
全長39mm呼び13
材質青銅最高許容圧力1.0MPa
使用温度範囲-20℃~95℃使用流体冷温水、不凍液
用途給水、給湯、暖房、融雪※注意※・ガス、エアー、灯油等の油類には
使用できません。
・埋設には使用できません。
日本水道協会認証登録品
販売価格

1,290(税抜)/ 1,419円(税込)

カタログ価格

1,290円(税抜)/1,419円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/06 23:37現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top