すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425AF-3

品名 : R 3/8"x11.0mm ミニボールバルブ(ステム型)

仕様

材質真鍮耐圧空気:1MPa、流体:2MPa
ねじ径R(PT)3/8”タケノコ径11mm
適合ホース内径※10mm
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
販売価格

2,190(税抜)/ 2,409円(税込)

カタログ価格

2,190円(税抜)/2,409円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/04/30 17:56現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1102ページ

代替品

EA425AG-130
  • 品番

    EA425AG-130

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

メイン画像
  • 管用テーパねじ

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
  3. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1102ページ
  • エスコ便利カタログ1103ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top