すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425FF-8

品名 : 8.0mm コントロール銅管用塩ビキャップ(10個)

仕様

メーカーアオイ型番ACP-6
適用パイプ外径8mm仕上外径8mm
全長45mm重量4g
材質塩化ビニル入数10個
コントロール銅管用
RoHS対応品
販売価格

920(税抜)/ 1,012円(税込)

カタログ価格

920円(税抜)/1,012円(税込)

在庫数

最新在庫: 28

(2026/05/30 01:39現在)

更新
商品入数10販売単位
カタログページ1031ページ
バリエーション一覧
EA425FF-8 8.0mm コントロール銅管用塩ビキャップ(10個)
EA425FF-10 10.0mm コントロール銅管用塩ビキャップ(10個)
その他関連
関連商品EA436BB-11 : 6.0x 8.0mmx 10m コントロール銅管
ウェブカタログ画像
※10個入
  • ※10個入
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ1030ページ
  • エスコ便利カタログ1031ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top