すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA425JE-8

品名 : 8mm ユニオン(ティー/PP製)

仕様

メーカーウシオライティング(USHIO)型番TZ8-00
商品名Zユニオンチューブサイズ8mm
二面幅10mmナット二面幅17mm
最高使用圧力0.78MPa(常温)最高使用温度80℃
材質ポリプロピレン(PP)重量9.4g
軽量でコストパフォーマンスに優れたオールプラスチック継手
チーズユニオン型
耐薬・耐腐食性に優れたポリプロピレン基材
※合成樹脂製につき、締めつけすぎによる変形、破損に注意ください
販売価格

950(税抜)/ 1,045円(税込)

カタログ価格

950円(税抜)/1,045円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2025/07/17 12:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1072ページ
バリエーション一覧
EA425JE-4 4mm ユニオン(ティー/PP製)
EA425JE-6 6mm ユニオン(ティー/PP製)
EA425JE-8 8mm ユニオン(ティー/PP製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L1:65mm    L2:33mm\nB1:10mm    B2:17mm

資料

カタログ
  1. IMG
  2. IMG
  3. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1072ページ
  • エスコ便利カタログ1073ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top