すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA425VA-10

品名 : φ10mm ・400L/min クリーンエアフィルター

仕様

用途クリーンな環境で全部品の超音波洗浄と組立、検査、帯電防止密閉二重包装などに。接続口径ワンタッチ継手φ10mm
使用流体空気、(窒素)ろ過度0.01μm(99.99%)
使用圧力範囲-0.1~1.0MPa使用温度範囲5~45℃
耐圧1.5MPa定格流量400L/min
ケース材質樹脂全長126mm
重量190g
クリーンエアフィルター
RoHS対応品
販売価格

15,700円(税抜)/ 17,270円(税込)

カタログ価格

15,700円(税抜)/17,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/23 00:28現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1016ページ
バリエーション一覧
EA425VA-6 φ 6mm ・ 80L/min クリーンエアフィルター
EA425VA-10 φ10mm ・400L/min クリーンエアフィルター
EA425VA-21 Rc 1/4"・100L/min クリーンエアフィルター
EA425VA-22 Rc 1/4"・500L/min クリーンエアフィルター
ウェブカタログ画像
  • 流量特性
  • A:10mm、B:126mm
  • エスコ便利カタログ1016ページ
  • エスコ便利カタログ1017ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top