すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA426AW-53

品名 : PF1/4" フレアナット(φ8mm)

仕様

メーカーオンダ製作所型番NR-011
ねじサイズG1/4”全長15mm
適合銅管外径8mm適用継手EA426AW-41
EA426AW-42
EA426AW-51
EA426AW-52
最高圧力1.75MPa使用温度範囲-20~120℃
材質真鍮適用流体冷温水・不凍液・油・エアー
φ8mm銅管接続用のフレアナット
販売価格

220(税抜)/ 242円(税込)

カタログ価格

220円(税抜)/242円(税込)

在庫数

最新在庫: 237

(2025/12/15 06:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1073ページ
その他関連
本体EA426AW-41 : G1/4"xR1/4" フレアーエルボ(φ8銅管接続用)
本体EA426AW-42 : G1/4"xR1/8" フレアーエルボ(φ8銅管接続用)
本体EA426AW-51 : G1/4"xR1/8" フレアーニップル(φ8銅管接続用)
本体EA426AW-52 : G1/4"xR1/4" フレアーニップル(φ8銅管接続用)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ
  • 管用平行ねじ

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1072ページ
  • エスコ便利カタログ1073ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top