すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA426CD-2

品名 : R1/8"xφ8mm ニードルバルブ(ステム型/樹脂ハンドル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーオンダ製作所型番OMV-502-1
取付ねじR1/8”適合ホース内径8mm
ハンドル径25mm全長22.5mm
最高使用圧力1.0MPa使用温度範囲-10℃~80℃
使用流体冷温水・油・エアー流量0.7L/min
※バルブ取付位置より油面高さ350mm
 時の流出量の測定結果
 (流体:JIS 1号灯油(白灯油))
材質本体:黄銅
ハンドル:樹脂
ゴムホース用のニードル式バルブ
コンパクトのため、省スペースの配管可能
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
販売価格

1,110(税抜)/ 1,221円(税込)

カタログ価格

1,110円(税抜)/1,221円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/18 22:36現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1088ページ

代替品

EA426CD-12
  • 品番

    EA426CD-12

  • コメント

    樹脂ハンドル→真鍮ハンドル

バリエーション一覧
EA426CD-1 R1/8"xφ7mm ニードルバルブ(ステム型/樹脂ハンドル)
EA426CD-11 R1/8"xφ7mm ニードルバルブ(ステム型/黄銅ハンドル)
EA426CD-2 R1/8"xφ8mm ニードルバルブ(ステム型/樹脂ハンドル)
EA426CD-12 R1/8"xφ8mm ニードルバルブ(ステム型/黄銅ハンドル)
ウェブカタログ画像
  • 管用テーパねじ

資料

図面
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1088ページ
  • エスコ便利カタログ1089ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top