すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA426CW-333

品名 : Rc3/8"xRc3/8" ニードルバルブ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアソー(ASOH)型番CW-3033
取付ねじRc1/8”×Rc3/8”使用圧力0.98Mpa
使用温度-10~80℃
(凍結箇所を除く)
使用流体空気・水・油
材質真鍮(クロムメッキ仕上げ)
両内ネジ型のアングルタイプ
一次側、二次側共にテーパー(Rc)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。
販売価格

1,520(税抜)/ 1,672円(税込)

カタログ価格

1,520円(税抜)/1,672円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/26 09:14現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1088ページ

代替品

EA426CW-433
  • 品番

    EA426CW-433

  • コメント

    変更点:RoHS指令相当品へ変更

バリエーション一覧
EA426CW-311 Rc1/8"xRc1/8" ニードルバルブ
EA426CW-322 Rc1/4"xRc1/4" ニードルバルブ
EA426CW-333 Rc3/8"xRc3/8" ニードルバルブ
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ1088ページ
  • エスコ便利カタログ1089ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top