すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA432BK-2

品名 : 15.88x 50mm 銅管Uベント

仕様

サイズ(mm)径:15.88
ピッチ:50
販売価格

630(税抜)/ 693円(税込)

カタログ価格

630円(税抜)/693円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2025/07/17 17:29現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0028ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA432BK-1 12.7 x 50mm 銅管Uベント
    EA432BK-2 15.88x 50mm 銅管Uベント
    EA432BK-3 15.88x100mm 銅管Uベント
    EA432BK-4 19.05x 60mm 銅管Uベント
    EA432BK-5 19.05x100mm 銅管Uベント
    EA432BK-6 22.22x100mm 銅管Uベント
    EA432BK-7 25.4 x100mm 銅管Uベント
    ウェブカタログ画像
    • サイズ(mm)\nP:50、t:0.7、H:42
    • エスコ便利カタログ28ページ
    • エスコ便利カタログ29ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top