すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA432RA-46

品名 : G 3/4"x15.88mm 銅管アダプター

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーオンダ製作所型番OS-211
ねじサイズ3/4”銅管サイズ15.88mm
全長31mm最高許容圧力1.75Mpa
使用温度範囲-20℃~95℃使用流体冷温水・不凍液・油
材質本体:銅
ナット:黄銅
パッキン:ノンアスベスト
銅管ロウ付用継手
販売価格

670(税抜)/ 737円(税込)

カタログ価格

670円(税抜)/737円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/04 18:36現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA432RA-24 G 1/2"x 9.52mm 銅管アダプター
    EA432RA-34 G 1/2"x12.70mm 銅管アダプター
    EA432RA-44 G 1/2"x15.88mm 銅管アダプター
    EA432RA-46 G 3/4"x15.88mm 銅管アダプター
    EA432RA-64 G 1/2"x22.22mm 銅管アダプター
    EA432RA-66 G 3/4"x22.22mm 銅管アダプター
    ウェブカタログ画像
    • 銅管サイズ表
    • 管用平行ねじ

    資料

    図面
    1. PDF
    メーカー取扱説明書
    (日本語)
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top