すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA439AA-43

品名 : 50x50x400mm アングル

仕様

材質スチール(ユニクロメッキ)全長(L)400mm
サイズt(厚み):4.5mm
A、B(幅):50mm
穴サイズ(D×D2)40×13mm
重量約981g
販売価格

2,500(税抜)/ 2,750円(税込)

カタログ価格

2,500円(税抜)/2,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 10

(2025/12/16 12:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1164ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA439AA-41 30x30x400mm アングル
    EA439AA-91 30x30x900mm アングル
    EA439AA-181 30x30x1800mm アングル(5本)
    EA439AA-42 40x40x400mm アングル
    EA439AA-92 40x40x900mm アングル
    EA439AA-182 40x40x1800mm アングル(5本)
    EA439AA-43 50x50x400mm アングル
    EA439AA-93 50x50x900mm アングル
    EA439AA-183 50x50x1800mm アングル(5本)
    ウェブカタログ画像
    • メッキの種類
    • ※E(釘穴)はEA439AA-42、92のみです。
    • エスコ便利カタログ1164ページ
    • エスコ便利カタログ1165ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top