すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA439AJ-61

品名 : 19x1000mm フラットバー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー篠原電機型番B-19E
材質SPHC鋼製(三価クロメートメッキ)全長1000mm
厚み(t)×幅(A)3.0×19mm穴サイズ(D×D2)22×6.2mm
受配電盤、分電盤、制御盤、操作盤、キュービクル等の構造材として機器、部品に穴をあけることなく、取付けることができます。
設計変更、増設、改造は自由自在にできます。
外函鈑金加工と、内部配線が別々の工程で進められるため納期の短縮が計れます。
機器、部品の配置図があれば、筺体の出来上りを待たずに、組立配線ができます。
機器類の取付け、ダクト・電線・ブスバー・配管等の支持金物としてご使用ください。
販売価格

1,670(税抜)/ 1,837円(税込)

カタログ価格

1,670円(税抜)/1,837円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/10 07:23現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA439A-91
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top