すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA617AC-7

品名 : 3/8"DR/12個組 ソケットレンチ(メトリック)

仕様

メーカーWRIGHT TOOLソケットサイズ8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(12個組)
差込角3/8”全長27~29mm
材質スチール重量480g
12ポイント
最高のフィット感と不屈の強度を実現するため、鍛造および機械加工されています
最適な硬度、延性、耐久性を実現するため、精密な熱処理と焼き戻しが行われています。
開口部のサイズをすばやく判断できるように、読みやすいスタンプ パターンが付いています
水銀不使用
ホルダー付き
販売価格

29,500円(税抜)/ 32,450円(税込)

カタログ価格

29,500円(税抜)/32,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:52現在)

更新
商品入数1販売単位組
カタログページ0393ページ

代替品

EA618WC-1
ウェブカタログ画像
  • ソケット形状
  • エスコ便利カタログ392ページ
  • エスコ便利カタログ393ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top