すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AF-304

品名 : W3/8" 370mm 吊り金具(H形・I形鋼用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアカギ型番A10268-0054
用途H形鋼・I形鋼のフランジ部から吊ボルトを下げて各種の設備を支持します。材質スチール
(電気亜鉛メッキ)
ねじ径W3/8”370mm
適合フランジ幅250mm適合フランジ厚8~35mm
吊ボルト(径)調整範囲W3/8 250
H鋼・I鋼のフランジ部からの吊り下げに
造営材のフランジ幅の範囲で、任意の場所から吊ボルトを下げられます。
販売価格

5,250(税抜)/ 5,775円(税込)

カタログ価格

5,250円(税抜)/5,775円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/02 05:00現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440AF-301 W3/8" 250mm 吊り金具(H形・I形鋼用)
    EA440AF-302 W3/8" 300mm 吊り金具(H形・I形鋼用)
    EA440AF-303 W3/8" 320mm 吊り金具(H形・I形鋼用)
    EA440AF-304 W3/8" 370mm 吊り金具(H形・I形鋼用)
    EA440AF-305 W3/8" 420mm 吊り金具(H形・I形鋼用)
    EA440AF-306 W3/8" 470mm 吊り金具(H形・I形鋼用)
    EA440AF-307 W3/8" 520mm 吊り金具(H形・I形鋼用)
    ウェブカタログ画像
    • L:370mm、L1:254mm

    資料

    カタログ
    1. PDF

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top