すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440AZ-22

品名 : 150x100x50mm 支持架台(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーアカギ型番A12171-0142
サイズ(㎜)H:100
L:150
P:70
P1:60
W:50
T:4.0
材質SUS304
穴径P:φ11×60㎜
P1:φ11×25㎜
使用Uボルトサイズ3/8×80A以下
切断・穴あけ不要
溝形鋼と違いテーパーワッシャーが不要です。
短穴側を壁に取り付け、長穴にUボルト等を差し込みパイプを固定します。
販売価格

4,380(税抜)/ 4,818円(税込)

カタログ価格

4,380円(税抜)/4,818円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/23 00:22現在)

更新
商品入数1販売単位
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440AZ-21 150x 75x40mm 支持架台(ステンレス製)
    EA440AZ-22 150x100x50mm 支持架台(ステンレス製)
    EA440AZ-23 150x125x65mm 支持架台(ステンレス製)
    EA440AZ-24 150x150x75mm 支持架台(ステンレス製)
    EA440AZ-25 200x 75x40mm 支持架台(ステンレス製)
    EA440AZ-26 200x100x50mm 支持架台(ステンレス製)
    EA440AZ-27 200x125x65mm 支持架台(ステンレス製)
    EA440AZ-28 200x150x75mm 支持架台(ステンレス製)
    EA440AZ-29 250x 75x40mm 支持架台(ステンレス製)
    EA440AZ-30 250x100x50mm 支持架台(ステンレス製)
    EA440AZ-31 250x125x65mm 支持架台(ステンレス製)
    EA440AZ-32 250x150x75mm 支持架台(ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top