すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440BH-25

品名 : 25A ステンレス鋼管用Uボルト

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアカギ型番A10617-0057
径称25A適合管外径34.0mm
ねじ径W3/8”材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼管(厚肉管)用
SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
入数は1個入りです。
販売価格

560(税抜)/ 616円(税込)

カタログ価格

560円(税抜)/616円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/19 18:12現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA440BH-25B
    バリエーション一覧
    EA440BH-15 15A ステンレス鋼管用Uボルト
    EA440BH-20 20A ステンレス鋼管用Uボルト
    EA440BH-25 25A ステンレス鋼管用Uボルト
    EA440BH-32 32A ステンレス鋼管用Uボルト
    EA440BH-40 40A ステンレス鋼管用Uボルト
    EA440BH-50 50A ステンレス鋼管用Uボルト
    EA440BH-65 65A ステンレス鋼管用Uボルト
    ウェブカタログ画像
    • ガス管
    • パイプ外径一覧表
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

    資料

    仕様
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ0ページ
    • エスコ便利カタログ1ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top