すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440DP-55

品名 : 50x 150x3mm アクリル板(透明)

仕様

サイズ(mm)50×150厚み(mm)3
カラー透明
平板
販売価格

250(税抜)/ 275円(税込)

カタログ価格

250円(税抜)/275円(税込)

在庫数

最新在庫: 22

(2025/12/16 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1462ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA440DP-51 30x 90x3mm アクリル板(透明)
    EA440DP-52 30x 90x3mm アクリル板(白)
    EA440DP-53 50x 50x3mm アクリル板(透明)
    EA440DP-54 50x 50x3mm アクリル板(白)
    EA440DP-55 50x 150x3mm アクリル板(透明)
    EA440DP-56 50x 150x3mm アクリル板(白)
    EA440DP-57 70x 210x3mm アクリル板(透明)
    EA440DP-58 70x 210x3mm アクリル板(白)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1462ページ
    • エスコ便利カタログ1463ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top