すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA440ER-31

品名 : 455x 762x0.19mm 亜鉛メッキ鋼板巻板

仕様

用途看板、とい、配管、屋根、下地、サイディングなどサイズ455×762mm
厚み0.19mm材質トタン
重量573g
鋼板に亜鉛メッキを施した巻板
傷・切り口がさびても、溶けだしたメッキ成分が保護となりさびが広がりにくい
磁石につきます。
貼り付ける場合は、両面接着テープ、金属用接着剤、釘などを用途に応じてお使いください。
販売価格

2,420円(税抜)/ 2,662円(税込)

カタログ価格

2,420円(税抜)/2,662円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/30 11:40現在)

更新
商品入数1販売単位巻
バリエーション一覧
EA440ER-31 455x 762x0.19mm 亜鉛メッキ鋼板巻板
EA440ER-32 455x 910x0.25mm 亜鉛メッキ鋼板巻板
EA440ER-33 455x 910x0.25mm 亜鉛メッキ鋼板巻板(粘着付)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top