すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440HX-1

品名 : 25x20x1000mm 看板枠(壁付け用)

仕様

全長1mサイズ25×20mm
パネル寸法に合わせてカットしてご使用ください。
壁付用
板厚3mmに対応
販売価格

1,660(税抜)/ 1,826円(税込)

カタログ価格

1,660円(税抜)/1,826円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2025/12/18 02:47現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1457ページ
バリエーション一覧
EA440HX-1 25x20x1000mm 看板枠(壁付け用)
EA440HX-6 [EA440HX-1用]コーナーキャップ(4個)
EA440HX-11 20x15x1000mm 看板枠(吊下げ用)
EA440HX-16 [EA440HX-11用]コーナーキャップ(4個)
EA440HX-21 [EA440HX-1・-11用] コーナー補強金具(4個)
その他関連
オプションEA440HX-6 : [EA440HX-1用]コーナーキャップ(4個)
オプションEA440HX-21 : [EA440HX-1・-11用] コーナー補強金具(4個)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1456ページ
  • エスコ便利カタログ1457ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top