すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA440XD-0.5

品名 : 48x 48x0.5mm ベース用シム(スチール製)

仕様

メーカー岩田製作所型番MF048048050
用途モーターベースの隙間調整48mm
溝幅14mm溝深さ24mm
厚み0.5mm板厚公差±0.05mm
材質スチール
モーターベース用
RoHS適合品
販売価格

410(税抜)/ 451円(税込)

カタログ価格

410円(税抜)/451円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/14 08:58現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1356ページ
数量:

この商品には、24点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA440XG-33
    • 品番

      EA440XG-33

    • コメント

      変更点:入数(1枚→10枚)

    バリエーション一覧
    EA440XA-0.1 20x 20x0.1mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XA-0.2 20x 20x0.2mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XA-0.5 20x 20x0.5mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XA-1 20x 20x1.0mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XB-0.1 30x 30x0.1mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XB-0.2 30x 30x0.2mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XB-0.5 30x 30x0.5mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XB-1 30x 30x1.0mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XC-0.1 43x 43x0.1mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XC-0.2 43x 43x0.2mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XC-0.5 43x 43x0.5mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XC-1 43x 43x1.0mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XD-0.1 48x 48x0.1mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XD-0.2 48x 48x0.2mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XD-0.5 48x 48x0.5mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XD-1 48x 48x1.0mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XE-0.1 53x 53x0.1mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XE-0.2 53x 53x0.2mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XE-0.5 53x 53x0.5mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XE-1 53x 53x1.0mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XF-0.1 68x 68x0.1mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XF-0.2 68x 68x0.2mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XF-0.5 68x 68x0.5mm ベース用シム(スチール製)
    EA440XF-1 68x 68x1.0mm ベース用シム(スチール製)
    ウェブカタログ画像
    • モーターベースの隙間調整にご使用いただけます。
    • シム材料スペック表
    • A:48mm  G:14mm\nB:24mm  t:0.5mm

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1356ページ
    • エスコ便利カタログ1357ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top