すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA462AE-11

品名 : G 1/8"x 7.0mm ホースニップル

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー栗田製作所型番No.10×1/8
材質黄銅棒(クロムメッキ)タケノコ径7mm
適合ホース内径※6mmねじ径G1/8\"
使用圧力1MPa
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
販売価格

480(税抜)/ 528円(税込)

カタログ価格

480円(税抜)/528円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/04 00:25現在)

更新
商品入数1販売単位
メイン画像
  • 管用平行ねじ
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top