すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463G-333

品名 : 26- 33mm ホースクランプ(ステンレス製)

簡単で安全に取り付けできます

仕様

材質ステンレス(SUS316)使用圧力2.5MPa
ホース内径19mmホース外径26~33mm
ねじサイズ(mm)M8×30
販売価格

4,430(税抜)/ 4,873円(税込)

カタログ価格

4,430円(税抜)/4,873円(税込)

在庫数

最新在庫: 40

(2025/08/04 10:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1112ページ
バリエーション一覧
EA463G-326 18- 26mm ホースクランプ(ステンレス製)
EA463G-333 26- 33mm ホースクランプ(ステンレス製)
EA463G-340 32- 40mm ホースクランプ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1112ページ
  • エスコ便利カタログ1113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top