すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA463PA-1

品名 : 600mm (フレキシブル)ホースクランププライヤー

アクセス困難な場所での作業に

仕様

クランプ範囲54mmまでクランプ幅12mmまで
ケーブル長600mmグリップ長105mm
重量550g
アクセス困難な場所での作業に
フラット型(平板)ホースクランプ用
ラチェット式
ロックレバーを開放すると、クランプ範囲が広がります。
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2025/06/04 01:33現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0312ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

4分頃から当商品の説明があります。4分頃から当商品の説明があります。

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ312ページ
  • エスコ便利カタログ313ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top