すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA466MA-75

品名 : 75A 排水通気弁(屋内用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

材質通気弁本体:ABS樹脂、
ゴムシール:EPDM、
Eソケット:ABS樹脂、
ゴムリング:CR、
防寒カバー:発泡ポリスチレン
75A
外径(φD)140mm全長(H)164mm
サイズ(mm)φd:89.4、(φD':180)、
A:114、B:50、C:76、
D:38、E:32、(H':186)
※()内の寸法は、付属品の防寒カバー取付時の寸法です。
※防寒カバーは、結露防止のため取付けたまま使用してください。
重量0.33kg
屋内処理方式のため、外壁が汚れることがなく、また排水管の臭気も出しません。
積雪による通気管の凍結や閉塞事故、氷柱の落下事故などの心配がありません。
通気管末端のガラリやベントキャップが不要となり、配管部材の削減や工事の短縮ができます。
屋内処理方式のため、面倒な防水対策がいらなくなり、建物を傷めることもなくなります。
通気弁本体とEソケット部が着脱可能となり、メンテナンスがしやすくなりました。また、現場で用意していたDVソケットが不要となりました。
ドルゴ通気弁が設置可能な排水システム及び設置位置は以下の通りとなります。
・伸頂通気方式の伸頂通気管の頂部
・ループ通気方式の伸頂通気管の頂部
・伸頂通気方式の排水横枝管のループ通気管および各個通気管の頂部
・ループ通気方式の排水横枝管のループ通気管および各個通気管の頂部
・ただし、排水横枝管に設置する場合は、接続される衛生器具数を5台程度とする。
販売価格

8,920(税抜)/ 9,812円(税込)

カタログ価格

8,920円(税抜)/9,812円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 13:22現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top