すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA915-24

品名 : [3x3mテント用] サイドシート1面(ファスナー無/OD)

ODテントのサイドシート交換やカスタマイズに役立ちます。

仕様

仕様EA915-18A用サイドシート(1面分)サイズ1面サイズ:2900×2100mm
材質420DポリエステルPVC加工色OD
ファスナー無し(出入口以外の面に使用します)
幅3mのテント用です。
販売価格

5,070円(税抜)/ 5,577円(税込)

カタログ価格

5,070円(税抜)/5,577円(税込)

在庫数

最新在庫: 68

(2026/11/24 02:12現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2440ページ2536ページ

代替品

EA915-194
  • 品番

    EA915-194

  • コメント

    生地違い、サイズ・取付方法は同じ

バリエーション一覧
EA915-19 サイドシート4面セット(3x3mテント用/OD)
EA915-23 [3x3mテント用] サイドシート1面(ファスナー付/OD)
EA915-24 [3x3mテント用] サイドシート1面(ファスナー無/OD)
EA915-25 [3x3mテント用] メッシュサイドシート1面(ファスナー付/黒)
EA915-26 [3x3mテント用] メッシュサイドシート1面(ファスナー無/黒)
その他関連
本体EA915-18A : 3.0x 3.0m 四脚テント(OD色/張ロープ環付)
ウェブカタログ画像
  • 点線囲いの部分のみです。
  • エスコ便利カタログ2440ページ
  • エスコ便利カタログ2441ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top