すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468AE-6A

品名 : 3/4" ミキシングバルブ

仕様

ねじサイズ(G)(PF)3/4”材質本体:真鍮
調整ノブ:高耐熱性樹脂
温度設定範囲30~60℃差圧0.25MPa
最高使用温度90℃最高使用圧力1MPa
寸法A:G3/4”、L:57mm、l:29mm、h:37mm、H:93mm重量680g
冷温水用
温度調整ノブ付(目盛付)
バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。
ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。
販売価格

31,600(税抜)/ 34,760円(税込)

カタログ価格

31,600円(税抜)/34,760円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2025/05/11 07:59現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0037ページ1116ページ
ウェブカタログ画像
  • 管用平行ねじ
  • A:G3/4”、L:57mm、l:29mm、h:37mm、H:93mm

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ36ページ
  • エスコ便利カタログ37ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top