すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA468CB-6

品名 : PJ 3/4" ホースニップル付横水栓(寒冷地用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーカクダイ型番7030KK-20
材質青銅設置サイズ(奥行×高さ)103.5×147.5mm
ねじ径PJ3/4タケノコ径21.0mm
寒冷地用
カップリング付
固定コマ
販売価格

7,120(税抜)/ 7,832円(税込)

カタログ価格

7,120円(税抜)/7,832円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/12/15 23:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA468C-6A
  • 品番

    EA468C-6A

  • コメント

    変更点:一般地用、送り座付き

その他関連
オプションEA468BT-106 : G 3/4" ホースカップリング
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA468C-6です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top