すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA996XA-51

品名 : [フリーサイズ]レインポンチョ(OD色)

堅牢性と耐久性があります

仕様

材質リップストップナイロンカラーOD
サイズ装着時:1041×1473mm
広げた時:2082×1473mm
重量約360g
付属品収納袋(210×220mm)リスプトップナイロンとはコットン/ナイロン素材の服に、碁盤の目状にナイロンの繊維を縫い込み、万が一生地が裂けてもそれ以上の進行を防ぐ
堅牢性と耐久性があります。
ポンチョライナー(EA996XA-57、-58)と組み合わせると簡易寝袋になります。
フリーサイズ
パックカバーとして使用できます。
フード一体型
フードとウエストに調整用コード付き。
キャリーバッグ付き。
販売価格

7,240円(税抜)/ 7,964円(税込)

カタログ価格

7,240円(税抜)/7,964円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/25 23:28現在)

更新
商品入数1販売単位着
カタログページ2213ページ2533ページ
バリエーション一覧
EA996XA-51 [フリーサイズ]レインポンチョ(OD色)
EA996XA-52A [フリーサイズ]レインポンチョ(迷彩)
その他関連
オプションEA996XA-58 : 2082x1473mm ポンチョライナー(迷彩)
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2212ページ
  • エスコ便利カタログ2213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top