すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA997PS-141S

品名 : 200mm マシンツールフィルター(厚手)

仕様

フィルター幅200mm長さ12m
サイズ250×70×70材質難燃性レーヨン
厚み0.29mm重量170g
耐熱温度140℃捕集効率33%
初期圧損31Pa at 2.5m/sec対象コンプレッサー、オイルクーラー、チラー等
仕様[EA997PS-121用] マシンツールフィルター
マグネットバー無し、ミシン目無し
厚手で目が粗いフィルター
プラスチックケース付
販売価格

4,000円(税抜)/ 4,400円(税込)

カタログ価格

4,000円(税抜)/4,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/26 01:07現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ1430ページ
数量:

この商品には、10点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA997PS-131S 200mm マシンツールフィルター(薄手)
    EA997PS-132S 300mm マシンツールフィルター(薄手)
    EA997PS-133S 400mm マシンツールフィルター(薄手)
    EA997PS-134S 500mm マシンツールフィルター(薄手)
    EA997PS-135S 600mm マシンツールフィルター(薄手)
    EA997PS-141S 200mm マシンツールフィルター(厚手)
    EA997PS-142S 300mm マシンツールフィルター(厚手)
    EA997PS-143S 400mm マシンツールフィルター(厚手)
    EA997PS-144S 500mm マシンツールフィルター(厚手)
    EA997PS-145S 600mm マシンツールフィルター(厚手)
    その他関連
    本体EA997PS-121 : 200mm マシンツールフィルター用手動巻取り装置
    部品EA997PS-141 : [EA997PS-141S用] 替フィルター(200mm用/厚手)
    ウェブカタログ画像
    ※画像はEA997PS-135Sです。
    • ※画像はEA997PS-135Sです。
    • エスコ便利カタログ1430ページ
    • エスコ便利カタログ1431ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top